富士電機
ベースボード
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
種別
標準ベース
消費電流(mA)
内部:60以下
注文コード
34996613
品番
NP1BS-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
種別・消費電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
種別
標準ベース
質量(g)
約720
消費電流(mA)
内部:60以下
寸法W1(mm)
413
寸法W2(mm)
395
スロット
SXバス11スロット、プロセッサバス3スロット
搭載可能モジュール数(台)
9(電源含まず)
注意
※ベースボードには電源モジュールおよび1台以上のモジュールを装着してください。
ベースボードの左端には必ず電源モジュールを装着してください。
高性能ベースボードはプロセッサバスを多用するマルチCPU、冗長化などシステム構築時に使用します。
プロセッサバスを使用するモジュールには次があります。
※CPU モジュール ・FL-net モジュール ・P/PE リンクモジュール ・LE-net 関連モジュール