曜日別特売

ベースボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個種別局番設定スイッチ付標準ベース消費電流(mA)内部:70以下注文コード34996656品番NP1BS-11S
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH種別局番設定スイッチ付標準ベース質量(g)約730消費電流(mA)内部:70以下寸法W1(mm)413寸法W2(mm)395スロットSXバス11スロット、プロセッサバス3スロット搭載可能モジュール数(台)9(電源含まず)
注意
※ベースボードには電源モジュールおよび1台以上のモジュールを装着してください。
ベースボードの左端には必ず電源モジュールを装着してください。
高性能ベースボードはプロセッサバスを多用するマルチCPU、冗長化などシステム構築時に使用します。
プロセッサバスを使用するモジュールには次があります。
※CPU モジュール ・FL-net モジュール ・P/PE リンクモジュール ・LE-net 関連モジュール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする