適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約130定格電圧(V)DC5~12表示(状態)LED表示入力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V) :50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)3-9入力形式DC入力・シンク/ソースタイプコモン接続(点)32×1外部接続コネクタ入力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:1-1ms、3-3ms、3-10ms、10-10ms、30-30ms、100-100ms・パラメーター設定により可変標準動作範囲OFF→ON:3.5-13.2V・ON→OFF:0-1V