富士電機
ディジタル入力モジュール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC100~120
DC48
DC24
DC5~12
AC100~120
AC200~240
入力点数
8点
16点
32点
64点
8点
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34996832
品番
NP1X0810
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。
用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)
約130
定格電圧(V)
AC100~120
表示
(状態)LED表示
入力点数
8点
消費電流(mA)
内部(DC24V) :35以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格電流(mA)
10
入力形式
AC入力
コモン接続(点)
8×1
外部接続
端子台
入力遅延時間
OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約10ms
標準動作範囲
OFF→ON:80-132V・ON→OFF:0-20V