曜日別特売

パルス列出力内蔵ディジタル出力モジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード34996884品番NP1Y32T09P1-A
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

トランジスタ出力およびパルス列出力内蔵モジュールです。
最大 4 チャネル ×2 相までパルス列出力(20kHz)選択可能です。

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約200電源3相 200V定格電圧(V)DC12~24表示LED出力点数32点消費電流(mA)内部(DC24V):50以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2コモン接続(点)32×1外部接続コネクタ出力形式トランジスタ出力シンク出力遅延時間OFF→ON/ON→OFF:ポート1~8:20μs以下、ポート9~32:1ms以下サージキラーツェナーダイオード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする