NP1W1606T ディジタル入出力モジュール 富士電機 34997006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディジタル入出力モジュール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個出力点数8点注文コード34997006品番NP1W1606T
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
入力形式DC入力ソース入力点数8点定格入力電圧(V)DC24定格入力電流(mA)7コモン接続(点)入力: 8×1・出力: 8×1出力形式トランジスタ出力シンク出力点数8点定格出力電圧(V)DC12~24最大負荷電流(A)1点:0.6・コモン:4絶縁方式フォトカプラ絶縁表示(状態)LED表示外部接続端子台消費電流(mA)内部(DC24V):35以下質量(g)約150適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする