ディジタル入出力モジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個出力点数32点注文コード34997042品番NP1W6406T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
入力形式DC双方向入力入力点数32点定格入力電圧(V)DC24定格入力電流(mA)4コモン接続(点)入力: 32×1・出力: 32×1出力形式トランジスタ出力シンク出力点数32点定格出力電圧(V)DC12~24最大負荷電流(A)1点:0.12・コモン:3.2絶縁方式フォトカプラ絶縁表示(状態)LED表示外部接続コネクタ消費電流(mA)内部(DC24V):90以下質量(g)約180適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする