仕様FL-net(OPCN-2)モジュール Ver2.0付属品 10BASET用電源ケーブル適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約220電源3相 200VフレームEthernetⅡ制御CSMA/CD消費電流(mA)内部(DC24V):160以下インターフェース10BASE-3T/100BASE-TX伝送速度(Mbps)10/100を自動切換プロトコルFAリンクプロトコル UDP/IP、ICMP、ARP最大セグメント長ノードとハブ間:100m(リピータ使用時:最大200m)伝送方法ベースバンド(マンチェスタ符号)特性CPUを搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台まで)・プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信・FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート・SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート最大接続台数8台/コンフィグレーション(P/PEリンクも含めて)IPアドレスクラスCデータ交換方式サイクリックブロードキャスト伝送方式・データサイズ:最大8.5Kワード・メッセージ伝送方式・データサイズ:最大512ワード伝送路バス構成(マルチドロップ)上位インタフェースコモンメモリのサイクリックリフレッシュ方式、ブロックデータのリード/ライトシステム最大ノード数254台(2台/セグメント、ハブを含む)