仕様-
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
質量(g)約210
規格-
電源DC24V外部電源(通信用) DC20〜30、3.6VA (DC24V 時0.15A)
接続接続可能な端末局 1:1モード時 1マスタに対し1スレーブ/1:Nモード時 RM20・21シリーズ端末ユニット
定格電源電圧-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
消費電流(mA)(DC24V)140以下
インターフェース-
設定範囲-
ケーブル-
通信機能-
入出力点数-
定格電圧変動範囲-
適合安全規格-
クラス-
伝送方法-
特性信号多重伝送機器(リモートターミナル)RM20・21シリーズと接続可能です。・マスタ/スレーブモジュールとリモートターミナル端末間を最大5kmまで伝送できます。・シグナルコンバータを使用することで、既設の空きケーブルやトロリー線が使用できます。
最大接続台数(SXバス)最大8台/コンフィグレーション
外部接続端子台6極(伝送線接続用、DC24V外部供給電源接続時、接地用アースなど)
接続台数-
データ交換方式-
伝送路-
エラーチェック-
メッセージ点数-
デバイスタイプ-
光ファイバ-
伝送距離(m)-
メディアアクセス制御-
メディアの連結-
リモートI/O局台数-
リモートターミナル系統数1系統
リモートターミナル仕様(接続端末数/信号点数) 1:1モード 最大64ワード 1:NまたはN:Nモード 最大128台または1024点 【伝送方式】 時分割サイクリック多重方式 【符号/伝送速度】 RZ符号/2400baud(内部変復基準クロック7.2K) 【伝送形態】1:1伝送(SXマスタースレーブ間接続) 1:NまたはN:N伝送(既存リモート端末間接続、NP1L-RM1のスレーブモードは接続不可) 【信号伝送線】ツイストスペアケーブル(CPEV、KPEV)、CVV、トロリー線 【信号伝送距離】Φ0.9:2.0(最大端末128台) Φ1.2:3.5(最大端末128台) 2mm2:5.0km(最大端末64台) 2〜5km:使用ケーブルや接続構成により異なる。
符号化方式-
変調方式-
伝送速度(Kbps)-
Eメール送信機能-
装着台数-