超耐熱結束バンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 34998031 品番 DK-150EXH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。

寸法L(mm)150 寸法L1(mm)123 寸法D(mm)34 引張強度(kg)11.5 寸法T(mm)1.1 材質46ナイロン メロングリーン 使用温度範囲(℃)-40〜150 寸法W(mm)3.5 特性耐熱

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34998013
2019-08-26
用途:
小型発電機の排気口と排気パイプを接続する。
有限会社 芭蕉庵 様

耐熱性が高いという事で選びました、今までのナイロン66より安心です。

対象商品:
34998056
2013-03-26
用途:
高温雰囲気での結束

手で絞めただけで 折れるものが多数あった。
不良品ではないのか?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
商品不良の可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。

対象商品:
34998074
2012-02-15
用途:
発熱体の配線の固定
有限会社 夢屋コーポレーション 様

結束できない、爪の精度にバラツキと言うか、隙間が有り過ぎて、爪が掛からず、締まらない。
素材が硬いので、爪の柔軟性が無い事で、微妙な寸法で使えるモノもあるが、使ってダメは取り替えられるが
良品をテストで選び出せないので、今のところ、半分はダメです。

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
半分も使用できないのは商品不良の可能性がございますので、お手数ですが、弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする