※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
デンカエレクトロン
デンカエレクトロンの 結束バンド/結束工具/固定具
デンカエレクトロンの マウントベース(結束バンド固定具)
超耐熱クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
34998162
品番
DN-8GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
色
水色
材質
特殊テフロン
使用温度範囲(℃)
-75〜180
寸法L(mm)
14.3
寸法D1(mm)
4.3
寸法T(mm)
1.1
寸法W(mm)
9.5
耐熱温度(℃)
200
内径D(Φmm)
(固定時)12.2
関連資料:
DN-GRカタログ.pdf(0.18MB)
RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)