PTBU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク 35004155

PTBU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク 35004155
PTBU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング フジトク 35004155

ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/4
内容量1個注文コード35004155品番PTBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法H(mm)19寸法L(mm)22寸法T(mm)8形状ブッシング呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35004155
2021-01-04
用途: 高圧ガス設備の検査

肉厚も問題なく充分使えます。屋外で使用することが多いのでステンレスを選定しました。

対象商品 : 35004191
2019-02-16
用途: 高圧洗浄機

高圧洗浄機(業務用)の開閉バルブの径落としに使用しました。高圧用なので肉厚もあり良い商品と思います。もちろん使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする