曜日別特売
42×10m センターシート用補修テープ ノーブランド 35004837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センターシート用補修テープ

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード35004837品番42×10m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

雨漏りに最適!センターシートをテープで貼って短時間補修!
既存のセンターシートの上に補修粘着テープを貼るだけ。劣化したセンターシートを素早く補修。
雨風に耐える粘着力。雨漏りのリスクを低減。作業時間を短縮。

シルバー幅(mm)420長さ(m)10厚さ(mm)0.6材質ポリエステル基布+塩ビ樹脂
注意
※非塩ビ商品は接着不可
※接着場所はよく清掃してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3500483742×10m54877884-42×10m 補修テープ センターシート用 モノタロウ 54877884補修テープ センターシート用モノタロウ1巻
20,980
税込23,078
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35004821
2020-10-25
用途: ウイング車 雨漏り補修
運輸・通信業

コスパ最高です。粘着力も非常に強力でした。一応念の為、前後ろ両サイドコーキング打っておきました。施工前にパーツクリーナーでふきふきしてから始めました。当方6700ボデーですが余裕で施工出来ました。二人以上で作業した方がいいと思います。初めての施工でしたが、やってみると意外と簡単でした。雨漏りも無くなりました。

対象商品 : 35004821
2020-09-02
用途: シートシャッターの補修に使用

厚手で粘着力も高く、当面問題なく使用できるでしょう

対象商品 : 35004821
2019-12-21
用途: 大型トラック
村井自動車整備工場

粘着力があり、1回で貼る必要がある。
厚みもあるが貼りやすい。
二人で作業しています。一人が剥がしながら一人が貼る感じ。

対象商品 : 35004821
2019-10-19
用途: パイプ倉庫の天幕補強

パイプフレーム天頂部分の天幕シートが傷みが酷いということで、パイプ倉庫の天幕上張りの依頼を受けました。あらかじめ天頂部分に補修テープを貼り付けた天幕をパイプ倉庫にバッサリと被せ、後はクリップで留めアンカー金物とロープで固定しました。在来の天幕を剥がすことなく施工でき、早くて丈夫に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35004821
2019-12-09
用途: トラックのウイング補修

4tトラックウイング車のセンターシートの補修に使用しています。テープの周囲を全てコーキングで補強しているので、補修後の雨漏りはありません。一番前と後ろの部分だけ気をつけて化工すれば、数年はいけると思います。

対象商品 : 35004837
2020-02-08
用途: トラックセンターシートの補修
運輸・通信業

新品の品質・値段に不満なし
あとは耐久性がどうなるか

対象商品 : 35004821
2020-04-05
用途: ウィングセンターシート補修
有限会社HitomiExpress

すぐに商品が到着し、商品も扱い易く作業もしやすかった

対象商品 : 35004821
2019-06-17
用途: センターシートの補修
黒川農機サービス

着きも良いようで業者の見積に10/1です。
ただし脱脂の手抜きは厳禁でした。
作業は他の方も言っている様に3人居るとスムーズに出来ると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
センターシート用補修テープは、糊付きですか?
回答:
センターシート用補修テープは、糊付きとなっております。
1が参考にしています
2011-10-31

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする