径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35004873 品番 RNI
参考基準価格(税別)¥4,737 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)20×10 呼び径(B)3×2-1/2 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)3/8 材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 寸法L(mm)42 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体水、油、空気、ガス 寸法SW(mm)32 最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下 適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35004891
2023-08-01
用途:
水配管
教育・研究機関

異径接続用に購入しました.白部品ですが,機能として十分です.

対象商品:
35004891
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
35004934
2020-07-07
用途:
水中ポンプとエアーホースの接続に
建設業・工事業

2インチの水中ポンプから、エアーホースΦ20への接続で使用しました。コスト的に安かったので購入しました。耐久性はこれから注視したいと思います。

対象商品:
35004952
2020-03-06
用途:
水道管の継ぎ作業に使用

配管継手として購入しましたが私のミスでサイズが合いませんでした。商品としては良い物でした。在庫にします。

対象商品:
35004891
2019-07-28
用途:
タンク接続金具
運輸・通信業

農業用タンクの接続金具で購入しました。ホースサイズにするので、こんな特殊なサイズはホームセンターに見当たらず、モノタロウの品揃えがすごいですね。

対象商品:
35004925
2018-03-15
用途:
井戸ポンプの設置作業
農・林・水産業

種類サイズも豊富で、配達も早く、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
35004873
2017-12-22
用途:
エアーコンプレッサーの配管

他社製品との混合取り付けでしたが、サイズもピッタリでした。

対象商品:
35004907
2017-07-16
用途:
ホースの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする