RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 35004907

RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 35004907
RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年 35004907

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25×20
呼び径(B)4×1-1/2
呼び径B1(inch)1
呼び径B2(inch)3/4
内容量1個注文コード35004907品番RNI
参考基準価格(税別)¥2,474販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径(A)25×20呼び径(B)4×1-1/2呼び径B1(inch)1呼び径B2(inch)3/4材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル寸法L(mm)50規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体水、油、空気、ガス寸法SW(mm)38最高使用温度(℃)静流水:120以下/空気、ガス、油:300以下適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35004891
2023-08-01
用途: 水配管
教育・研究機関

異径接続用に購入しました.白部品ですが,機能として十分です.

対象商品 : 35004891
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品 : 35004934
2020-07-07
用途: 水中ポンプとエアーホースの接続に
建設業・工事業

2インチの水中ポンプから、エアーホースΦ20への接続で使用しました。コスト的に安かったので購入しました。耐久性はこれから注視したいと思います。

対象商品 : 35004952
2020-03-06
用途: 水道管の継ぎ作業に使用

配管継手として購入しましたが私のミスでサイズが合いませんでした。商品としては良い物でした。在庫にします。

対象商品 : 35004891
2019-07-28
用途: タンク接続金具
運輸・通信業

農業用タンクの接続金具で購入しました。ホースサイズにするので、こんな特殊なサイズはホームセンターに見当たらず、モノタロウの品揃えがすごいですね。

対象商品 : 35004925
2018-03-15
用途: 井戸ポンプの設置作業
農・林・水産業

種類サイズも豊富で、配達も早く、これからもよろしくお願いします。

対象商品 : 35004873
2017-12-22
用途: エアーコンプレッサーの配管

他社製品との混合取り付けでしたが、サイズもピッタリでした。

対象商品 : 35004907
2017-07-16
用途: ホースの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする