径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(12件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50×32 呼び径(B)3/4×1/8 注文コード35004977 品番RNI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,789 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50×32 呼び径(B)3/4×1/8 呼び径B1(inch)2 呼び径B2(inch)1-1/4 材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 寸法L(mm)63 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス 寸法SW(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35004977 RNI 57712778 RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35004891
2023-08-01
用途:
水配管
教育・研究機関

異径接続用に購入しました.白部品ですが,機能として十分です.

対象商品:
35004891
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
35004934
2020-07-07
用途:
水中ポンプとエアーホースの接続に
建設業・工事業

2インチの水中ポンプから、エアーホースΦ20への接続で使用しました。コスト的に安かったので購入しました。耐久性はこれから注視したいと思います。

対象商品:
35004952
2020-03-06
用途:
水道管の継ぎ作業に使用

配管継手として購入しましたが私のミスでサイズが合いませんでした。商品としては良い物でした。在庫にします。

対象商品:
35004891
2019-07-28
用途:
タンク接続金具
運輸・通信業

農業用タンクの接続金具で購入しました。ホースサイズにするので、こんな特殊なサイズはホームセンターに見当たらず、モノタロウの品揃えがすごいですね。

対象商品:
35004925
2018-03-15
用途:
井戸ポンプの設置作業
農・林・水産業

種類サイズも豊富で、配達も早く、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
35004873
2017-12-22
用途:
エアーコンプレッサーの配管

他社製品との混合取り付けでしたが、サイズもピッタリでした。

対象商品:
35004907
2017-07-16
用途:
ホースの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする