因幡電工
因幡電工の 水廻り部材
因幡電工の 水栓
因幡電工の 水栓部品
袋ナット・パッキンセット(1セット)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35005047
品番
FN-15S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法L(mm)
16
用途
ロングフレキB-13/15の接続に。
トラスコ品番
761-3300
セット内容
ナット×2個、パッキン×2個
高さ(mm)
16
呼び径
15
六角対辺(mm)
30
適合パイプ径(Φmm)
20
耐熱温度(℃)
(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。
材質(パッキン)
SBR(スチレンブタジエンゴム)
材質(ナット)
快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理
ねじサイズ
G3/4
PFX
G3/4
締付トルク(N・cm)
(目安)390〜490
注意
※他メーカー製のフレキ管には適合しません。またツバ出し工具TM-135以外でツバ出しされたものも適合しません。
本製品がPF(ストレートネジ)です。接続相手がPT(テーパネジ)の場合は専用アダプタをお使いください。専用アダプタを使用せず締め付けると、シールを巻いても漏水します。
凍結しない環境下でご使用ください。