曜日別特売
17H12-1.25/16 袋ナット TIPTOP 35005363

袋ナット

(83件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(16個)
対辺(mm)17
シルバー
ねじ寸法M12×P1.25
内容量1箱(16個)注文コード35005363品番17H12-1.25/16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
対辺(mm)17全長(mm)31シルバー材質スチール表面処理クロムメッキタイプねじ寸法M12×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 自動車のホイル取付
有限会社オートサービス人見

ホイルナットの色も、ホイルに合い、しっくりと取り付け出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 35005336
2022-06-05
用途: ミライースに使用
卸売・小売業

純正では二面幅が21サイズなのですが、スチールホイールには大きくて存在感がありすぎます。
こちらの19サイズにすると14インチホイールにもマッチした感じになりました。
当然、車載のへなちょこレンチでは取り付けられません。
モノタロウでは安価にて購入できるので、助かります。

対象商品 : 37671557
2021-12-20
用途: アルミホイール用
自動車・二輪車・自転車関連業

冬タイヤをアルミホイールで使用するのに、購入しました。純正は貫通ナットです。値段が安いわりに、しっかりしています。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 35005336
2022-01-31
用途: ホイールナット
卸売・小売業

安価にて購入できるので、助かります。
ただ、もう少し全長が短いほうが装着時の納まりが良いと思います。

対象商品 : 35005275
2021-11-18
用途: 車、ホイール用
サービス業

スタッドレスタイヤホイール用で購入
とても良い商品かと思います^o^
何シーズン使用したらサビがでるか楽しみです^o^コスパ最高

対象商品 : 35005275
2021-11-12
用途: 納車前点検時交換予定
おおとサービス自動車・二輪車・自転車関連業

安価で見た目も良いが、メッキの耐久性が心配だが、数か月様子を見る。

対象商品 : 35005311
2021-07-29
用途: 日産デイズに使用

以前に購入したショートの袋ナットが短すぎて、デイズの締め付け切れなかった為、
こちらを購入しました。
安く購入出来て、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35005345
2021-04-01
用途: スチールホイールの色に合わせて交換
製造業

元々アルミホイールが付いていて長さ27mmのナットが使用されていたが、スチールホイル(カバー無し)にするために少し長い袋ナットを購入することにした。折角なのでカバーに合わせて黒色のものにした。他の通販と比べて半額程度と安かったのと、モノタロウのレビューでは悪くないという評価があったので購入した。早速取り付けたが、期待通りだったので良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする