(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)小箱

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 35006386 品番 M6×20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)20 仕様平座金・バネ座金付き 種別アプセット組込み 材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号2 種類P=3(SW、W付) 寸法a(mm)(最大)6.9 寸法B(mm)10(-0.2〜0) 頭部形状六角アプセット組込 寸法k(mm)4(±0.15) 寸法m(mm)6.2(参考) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×20 穴の形状十字穴 平座金外径D2×厚さ(mm)13×1 ばね座金外径D1×幅×厚さ(mm)11.5×2.7×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35006431
2015-12-19
用途:
仕事で使う道具のメンテナンス

コストパフォーマンスは良いとおもいます。ただし、すべての注文品が揃うまで9日間は、、、ありえないでしょう、、、普通は。
結局、近くのホームセンターで少ない量を高く買うはめになり残念です。在庫になってサビない事を願います。

対象商品:
35006386
2014-06-17
用途:
重要な個所以外のところに。
個人のお客様

普通に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35006386
2011-11-28
用途:
数物部品の組み立て作業
株式会社T.E.K. 様

スプリングワッシャ、ワッシャが組み込まれているので用意するのが手間いらずです。小箱だと価格も安くなるので、リピ−トしてずっと使っています

1人が参考にしています
対象商品:
35006386
2011-09-27
用途:
自動車部品の取付

いつも使っているボルトと何ら変わらない。コストも抑えられ大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする