FL40SSN/37.Pボウヒ 飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス) 35014375

飛散防止形蛍光ランプ

(8件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
点灯形グロースタータ形
昼白色
光色昼白色
種別40形
内容量1箱(25本)注文コード35014375品番FL40SSN/37.Pボウヒ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。

種別40形昼白色種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)37質量(g)200電流(A)0.41管径(Φmm)28全光束(Lm)2730管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443691
2018-07-30
用途: 作業場や商品の保管庫
卸売・小売業

蛍光灯を破損させても飛び散りがありません
作業者や商品に被害が及びません

対象商品 : 35014393
2018-06-12
用途: 製造現場の照明

作業中や交換時に破損はないですが 万が一に備えての対応です

対象商品 : 35014384
2017-07-15
用途: 交換用
製造業

近所の量販店では、飛散防止の蛍光灯は取寄せになってしまい注文してから1.2週間がかかります。
こちらはすぐに届きました!メーカーが違うかもしれませんが値段も少し安かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 35014384
2017-05-23
用途: 場内整備の備品

飛散防止に交換しているので予備備品として購入。コスト面で安く上がり助かります。

対象商品 : 35014384
2018-02-10
用途: 工場内の照明

以前から使用しているが、他社で購入するより安価だったので今回貴社より購入した。

対象商品 : 35014384
2016-02-08
用途: 照明用

普通です。

対象商品 : 35014375
2014-09-05
用途: 工場内の蛍光灯に使用

近くの家電量販店でしばしば購入しておりましたが、在庫もあまりないので、一括で購入できると助かります。

対象商品 : 35014384
2014-10-16
用途: 仕分場の灯り

特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする