曜日別特売
FLR110HEX-N/A/100-HG ライフライン HG 110W形 HotaluX(ホタルクス) 35014463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフライン HG 110W形

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1箱(10本)注文コード35014463品番FLR110HEX-N/A/100-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
種別110W省エネ形点灯形ラピッドスタート形昼白色質量(g)620電流(A)0.82管径(Φmm)38全光束(Lm)9220定格ランプ電力(W)100管長(mm)2367定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35014463
2024-02-25
用途: 工場全体の照明
株式会社恒川工業

1700mm以上の製品の仕上げ工程では100Wが不可欠ですが、製造や取り扱う業者が減少し入手困難になってきました。御社でなるべく名が鵜扱い品目であることを望みます。できれば、昼白色が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする