※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホタルックα

(3件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード35014542 品番FL20SSEDF/18-SHG-A.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約10000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

種別20W省エネ形 FRESH色 質量(g)110 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 全光束(Lm)1270 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)10000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色FRESH色 最大残光照度0.25Lx 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35014542 FL20SSEDF/18-SHG-A.10 21238965 FL20SSEDF/18-SHG-A2.10 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 1箱(10本) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014542
2020-12-10
用途:
通路誘導灯
昭和住宅株式会社 様

同等品がどんどんと取り扱い終了しているのでなくさないで欲しいです

対象商品:
35014542
2018-10-10
用途:
点灯しなくなった時
医療・福祉・介護関連業

リピート購入です。
この蛍光灯は他社より安価に購入出来るので利用しています。
発送対応も早いのでとても助かります。
今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
35014542
2016-01-05
用途:
事務所、教室
ECCジュニアBS 様

残照があるので、消灯後も出口まで安心してたどり着ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする