サンホワイト 15W形

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード35014621 品番FL15N
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別15W形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)15 質量(g)70 電流(A)0.3 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)820 管長(mm)436 定格平均寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35014621
2017-05-18
用途:
設備作業用照明
製造業

今さらですが、製品が1本破損していました。どこで割れたか不明です。
上から2段目が割れてました。外箱に割れるような外傷はありませんでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする