ホタルックα

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別30W省エネ形 光色昼光色 注文コード35014664 品番FCL30EDF/28-SHG-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・光色など24種類から選べます 他の種類を見る

消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。

FRESH色 種別30W省エネ形 全光束(Lm)1900 定格ランプ電力(W)28 点灯方式グロースタータ形 光色昼光色 質量(g)155 電流(A)0.6 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 管長(mm)225 定格平均寿命(時間)9000 最大残光照度0.25Lx 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35014664 FCL30EDF/28-SHG-A 43702017 FCL30EDF/28-SHG-A2 ホタルックα HotaluX(ホタルクス) ホタルックα HotaluX(ホタルクス) 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
蛍光灯
株式会社田島製作所 様

玄関の蛍光灯が切れてしまった為、購入しました。前回と同様の商品を探しモノタロウさんであった為、購入しました。

対象商品:
35014664
2022-08-02
用途:
玄関の灯り取りに使用
相川精密 様

この蛍光灯は消した時にしばらく青く点いていてすごく感じがいいので気にいつています。

対象商品:
35014673
2019-08-10
用途:
日常生活時
金融・保険業

ホタルックというものをよく知らずに購入しましたが、電気を切った後に青くぼんやり光っていて、これがホタルか!と気づきました。

対象商品:
35014725
2019-09-04
用途:
部屋の電気
サービス業

思ったよりオレンジ色でした。こうちょっと自然なオレンジ色ならよかったです。

対象商品:
35014664
2018-03-15
用途:
エレベータ前の常夜灯に使用
有限会社駐車場開発 様 (不動産業)

充分に活用させていただきます 2個セットもあればいいかと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
35014664
2015-11-27
用途:
洗面所の天井照明

以前つけていたものよりだいぶ明るくなり、
子供が あかるいねぇとびっくりしていた。

対象商品:
35014673
2017-04-30
用途:
自宅用
サービス業

32型が減っているのが?なのですが、残光ブルーグリーンで真っ暗にならないのが何だかチョット安心出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする