CDM2KB20-25SZ-A93 CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-25SZ) SMC 35021473

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-25SZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード35021473品番CDM2KB20-25SZ-A93
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする