曜日別特売

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-25SZ)

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CDM2KB20-25SZ) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35021464CDM2KB20-25SZ(-) オートスイッチなし
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
35021473CDM2KB20-25SZ-A93A93
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35021482CDM2KB20-25SZ-A93LA93
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35021498CDM2KB20-25SZ-C73CC73C
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35021507CDM2KB20-25SZ-M9BWM9BW
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする