FSN-737 バスレフ2wayBOXスピーカー レミックス 35025374

FSN-737 バスレフ2wayBOXスピーカー レミックス 35025374 FSN-737 バスレフ2wayBOXスピーカー レミックス 35025374

バスレフ2wayBOXスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード35025374 品番FSN-737
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

好きな場所にセッティングしてサウンドの臨場感アップに最適なBOXスピーカー
手軽に設置・増設が可能な据え置きタイプ

質量(g)2000(1個) 本体サイズ(mm)275×205×205 再生周波数帯域(Hz)ミッドレンジ/50〜8k、ツィーター/1k〜18k 音圧レベル(dB)92(出力) 定格入力(W)60 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)ミッドレンジ/120、ツィーター/100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする