泥除

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35025541 品番 DK-016A
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
主な適合車種大型トラック用 幅(mm)600 材質EVA 高さ(mm)570 厚さ(mm)2 用途泥はね・飛び石の防止に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35025566
2023-04-15
用途:
ボデーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品:
35025593
2021-11-28
用途:
泥除け
不動産業

オートバイの前輪の泥除けにあうサイズにカッターで切り取りつけました、多少技術がいりますが私の場合簡単に付けることができ走っていて風に煽られてめくれるなどの事もなく程よい硬さの物だと思います。

対象商品:
35025514
2021-10-14
用途:
泥除け補助
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

既存の泥除けが小さいため補助用に追加取り付けします。

対象商品:
35025654
2021-06-23
用途:
(4T)DTのリヤータイヤの泥除け
土谷組 様 (建設業・工事業)

日野トラックに規定のサイズで取付が簡単でした。発送手続きも迅速でまたの他の機会にも利用したいです。

2021-03-07
用途:
トラック泥除け
自動車・二輪車・自転車関連業

日野4トンのフロントに取り付けました 45×35でぴったりでした 耐久性に期待したいです

対象商品:
35025593
2020-03-05
用途:
バイクの泥除けを作成
自動車・二輪車・自転車関連業

典型的な泥除けシート。十分に耐候性がありますし、丈夫なはさみでも切れるので加工が簡単でいいです。

対象商品:
35025636
2019-10-14
用途:
車の泥除けマットとして使用
農・林・水産業

キャンピングカーの後部泥除マットとして使用しました。
元のサイズにカットするのにも、車体にナットで固定するにも
扱いやすく、思い通りに作業ができ満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
35025584
2022-10-05
用途:
2tトラックのリヤタイヤ泥除け
卸売・小売業

表面の黒色が光沢のある商品です。純正と比べて高床用ですが、2〜3cm短いのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする