名刺用紙 両面 厚手 120枚用 マット 名刺サイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(120枚) 注文コード35026442 品番MT-HMC3IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(特厚口)240g/m 0.275mm
120枚入り(両面)
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

紙厚(mm)0.275 アイボリー 面付1面 サイズ名刺サイズ 紙質マット ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)240 適合プリンタインクジェットプリンタ専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35026442 MT-HMC3IV 23606643 MT-HMC2IV 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 名刺用紙 厚手 マット インクジェット用 名刺サイズ スーパーファイン紙 エレコム 1パック(120枚) 619 税込681 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026494
2025-07-31
用途:
集会イベントの参加者用
建設業・工事業

コスパにひかれて購入しました。
必要枚数は100枚だったので余ってしまいました。

対象商品:
35026494
2015-03-05
用途:
役員の名刺
株式会社吉田製作所 様

綺麗な白(ホワイト)の用紙で、普通の厚手に比べかなり厚く重厚感が有ります。
(※挿絵の写真〔アイボリー〕と商品が異なりますのでご注意ください!)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする