曜日別特売
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451

MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451
MT-HMK2WN 名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ エレコム 35026451

名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(12シート)
内容量1冊(12シート)注文コード35026451品番MT-HMK2WN
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)180g/m 0.220mm
A4
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません

寸法(mm)55×91(名刺/一面)No.【お探しNo.】A19枚数120枚(10面付×12シート)用紙クリアカット用紙サイズA4サイズ(210X297mm)

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35026467
2022-06-30
用途: 社内の名刺作成
株式会社創和測量コンサルタンツサービス業

使いやすく気に入っています できたらもっと大容量500枚単位くらいの商品があると助かります

対象商品 : 35026451
2022-09-12
用途: 名刺の作成
不動産業

「厚手」ということで注文してみましたが、名刺としてはあまり厚手ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする