名刺用紙 両面 厚手 マット インクジェット用 クリアエッジ A4サイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(25シート) 注文コード 35026467 品番 MT-HMK2WNZ
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適しているマルチカードです。
インクジェットプリンタ専用紙(ホワイト)
紙厚(厚手)180g/m 0.220mm
A4
クリアカットによりエッジの仕上がりがきれい。
無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません

寸法(mm)55×91(名刺/一面) No.【お探しNo.】A20 枚数250枚(10面付×25シート) 用紙クリアカット 用紙サイズA4サイズ(210X297mm)

商品説明動画

【エレコム】ミシン目がなくエッジがキレイなクリアカット名刺用紙
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026467
2022-06-30
用途:
社内の名刺作成
株式会社創和測量コンサルタンツ 様 (サービス業)

使いやすく気に入っています できたらもっと大容量500枚単位くらいの商品があると助かります

対象商品:
35026451
2022-09-12
用途:
名刺の作成
不動産業

「厚手」ということで注文してみましたが、名刺としてはあまり厚手ではなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする