WS22-F 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン 35026731

WS22-F 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン 35026731
WS22-F 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式 ベン 35026731

電磁弁(桃太郎Ⅱ) ダイヤフラム式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード35026731品番WS22-F
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)20呼び径(B)3/4仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート質量(kg)1.6材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)80寸法H(mm)94電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1定格電流(A)AC100:0.25、AC200:0.13接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)寸法G(mm)18ハンドル形状なし起動電流(A)AC100:0.9/AC200:0.45耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUSCv値7ポート径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35026756
2016-12-09
用途: 洗浄機メンテナンス用
中岡電化設備建設

11/20入荷で本日12/9に内部弁部が壊れ使用不可になりました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 35026747
2014-07-31
用途: 放水銃

利用しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする