曜日別特売
WS25-D 電磁弁 ベン 35026783

WS25-D 電磁弁 ベン 35026783
WS25-D 電磁弁 ベン 35026783

電磁弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1台注文コード35026783品番WS25-D
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
呼び径(A)10呼び径(B)3/8仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート質量(kg)1.3材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~60寸法L(mm)63寸法H(mm)120電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1定格電流(A)AC100:0.25、AC200:0.13接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)絶縁種別B種(シリコンモールド)寸法G(mm)15ハンドル形状なし起動電流(A)AC100:0.6/AC200:0.3耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)NBR許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)Cv値3ポート径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする