ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35026862 品番 HLD200-2
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。

寸法S(mm)2 寸法L(mm)60 寸法l(mm)14 質量(g)1 トラスコ品番373-4862 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。
ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35026905
2015-12-08
用途:
予備工具

短かった

対象商品:
35026914
2013-10-10
用途:
自転車車載工具

チャリンコ ロードレーサーのサドルバクに常時 六角レンチと+ドライバー スペアーチューブを持ち歩きます。
六角レンチはロングタイプが多いのですが こちら標準長さの方が 収納持ち歩きが邪魔にならずよいです。あくまで 簡易工具・応急用なので 長く無くてOK
アルミ・カーボンフレームには、強い締め付けも不要ですねー

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする