KTC
KTCの ドライバー/ビット
KTCの ドライバー
KTCの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
樹脂柄ボールポイントヘキサゴンドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35026975
品番
D1H-03BP
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別ができます。
先端形状
ボールポイントヘキサゴン
軸長(mm)
100
トラスコ品番
383-6983
質量(g)
130
寸法L(mm)
209
寸法D(mm)
32
商品構成
単品
寸法S1(mm)
3
寸法S2(mm)
10
注意
※ボールポイントの限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。