9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027115 品番 BT3-T25H
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ビットの交換が可能です。

仕様
いじり止め
パワーフィット
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)66 トラスコ品番307-8663 質量(g)44 呼び寸法(mm)T25 寸法D(mm)17 寸法l(mm)37 先端形状T型いじり止めトルクス
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027106
2020-06-06
用途:
車のエアバックメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

硬いトルクスネジでもなめることなく取ることが出来る ちょうどいい長さです。

対象商品:
35027133
2019-06-17
用途:
機械、車ののメンテナンスなど
サービス業

他のメーカーのものもありましたが、普段からKTCの工具を使用していますので、とても使いやすかったです。

対象商品:
35027133
2017-11-02
用途:
クルマの部品を固定するネジをタンパープルーフにするために使用します
製造業

クルマ関係のツールと言えば、KTCと決めています。
期待値通りの品でした。

対象商品:
35027133
2017-01-11
用途:
カーメンテナンス
永井自動車 様

これ一つでどんなサイズも使えるように伸び縮みでも出来たらありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする