※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT4-T45 12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC 35027203 BT4-T45 12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC 35027203

12.7sq.T型トルクスビットソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027203 品番 BT4-T45
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ビットの交換が可能です。

差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)75 トラスコ品番307-8485 質量(g)84 呼び寸法(mm)T45 寸法D(mm)22 仕様パワーフィット 寸法l(mm)42 先端形状T型トルクス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027221
2022-04-30
用途:
タントリアハブ交換

タントのリアハブから異音がするようになり交換するためにこちらのトルクスレンチが必要になりました。今まで何度か使用していますが変形することなく問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
35027221
2020-05-03
用途:
ムーヴカスタムに使用
農・林・水産業

ダイハツムーヴカスタムのリアハブベアリング交換に使用。舐めないか不安でしたが、がちっとはまってあっさり回せました。

対象商品:
35027221
2020-05-15
用途:
車のハブナックル交換時に
建設業・工事業

ハブナックル交換する時の必需品です。使っています。

対象商品:
35027212
2020-04-05
用途:
自動車整備
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やはり、メーカー品は信頼できますね。安価ではないですが自動車整備に活用していきます。

対象商品:
35027221
2020-02-08
用途:
車修理時
MotoHouse CRAFT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KTCブランド商品なので、問題なく作業に使用しています。

対象商品:
35027221
2019-12-24
用途:
ミラのハブベアリング交換
宗教法人 徳成寺 様

ビットが長くブレーキに干渉せず、使いやすかった。トルクが必要な場所なので精度不足で舐めるのを嫌って高級ブランドを選んだが正解だった。

対象商品:
35027246
2017-08-10
用途:
スバル車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スバル車のデフオイル交換に必要で安く買えて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35027203
2018-08-23
用途:
駆動装置の分解・組立
製造業

海外の自動車整備学校で実習に使用予定。特に改善点は見当たりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする