※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT4-T50H 12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC 35027282 BT4-T50H 12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC 35027282

12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027282 品番 BT4-T50H
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ビットの交換が可能です。

仕様
いじり止め
パワーフィット
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)75 トラスコ品番307-8922 質量(g)84 呼び寸法(mm)T50 寸法D(mm)22 寸法l(mm)42 先端形状T型いじり止めトルクス
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする