※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ビットソケット
KTCの トルクス
12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35027307
品番
BT4-T60H
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ビットの交換が可能です。
仕様
いじり止め
パワーフィット
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
85
トラスコ品番
307-8949
質量(g)
161
呼び寸法(mm)
T60
寸法D(mm)
24
寸法l(mm)
47
先端形状
T型いじり止めトルクス
注意
※通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。