B3-E14 9.5sq.E型トルクスレンチ KTC 35027395

B3-E14 9.5sq.E型トルクスレンチ KTC 35027395
B3-E14 9.5sq.E型トルクスレンチ KTC 35027395

9.5sq.E型トルクスレンチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)28
内容量1個注文コード35027395品番B3-E14
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込角(sq.)9.5寸法L(mm)28仕様パワーフィットトラスコ品番307-9112質量(g)34呼び寸法(mm)E14寸法D1(mm)18寸法D2(mm)17
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 自動車、オートバイの整備

所持してるセットのなかで使用頻度の高いサイズを買い替えました。
精度、使用感ともに問題なしです

対象商品 : 35027386
2024-04-07
用途: バイクブレーキ分解メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガタなく、ソケットとボルトのしっかり感があり、全く不安なくボルトを弛める事が出来ました。
やはりKTC製。大満足です。

対象商品 : 35027334
2023-01-20
用途: スタッドボルト交換に使用
建設業・工事業

KTC製なので問題なく使用出来ました。
やはり道具は大切です。

対象商品 : 35027386
2019-08-05
用途: バイクの整備。

さすがのKTCかっちりと入ってたやすく回せました。

対象商品 : 35027334
2016-01-19
用途: 車のメンテに

良いものは多少高い(価格)と言うことだろう。
無論、使用に問題なし。

対象商品 : 35027334
2015-08-18
用途: 車のメンテナンス用

E型トルクスレンチは、しっかりした造りの製品が良いと思い選択。
一寸高いが、満足している。

対象商品 : 35027352
2015-08-21
用途: 車のメンテナンス用に

少し高価だが造りがしっかりしている

対象商品 : 35027386
2015-08-21
用途: 車のメンテナンス用

多少高いが造りはしっかりしている

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする