12.7sq.E型トルクスレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35027413 品番 B4-E8
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)30 仕様パワーフィット トラスコ品番307-9147 質量(g)38 呼び寸法(mm)E8 寸法D1(mm)10 寸法D2(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35027474
2020-01-12
用途:
アルファロメオの足に・・・。
サービス業

アルファロメオのリアサスを外す際に必要です。
他の工具で代用するような整備は出来ないので滅多に使わないけど仕方ないかな。
KTCで統一しているので他の買い物と併せて購入。

対象商品:
35027465
2017-05-21
用途:
車両のリアキャリバー外すのに使用〜
沢新材木店 様

高トルクで仕舞っている個所ですが、ネジ山崩すことなく外せました♪
信頼のメーカーなので当然鴨、、、もう少しお値打ちならモア・GOOD

対象商品:
35027492
2016-08-09
用途:
日産ミッション現行FF
自動車・二輪車・自転車関連業

これは、ボルトかかりが奥なので、加工入口を削りました。
どれも同じと思ったのが失敗でした。

対象商品:
35027422
2015-03-21
用途:
愛車の整備に使用

KTCのスペシャル工具が購入できて満足です。今まで探しまくったけどどこにもなかったので…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする