B4-E12 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC 35027447

B4-E12 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC 35027447
B4-E12 12.7sq.E型トルクスレンチ KTC 35027447

12.7sq.E型トルクスレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)33
内容量1個注文コード35027447品番B4-E12
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(sq.)12.7寸法L(mm)33仕様パワーフィットトラスコ品番307-9171質量(g)48呼び寸法(mm)E12寸法D1(mm)15.5寸法D2(mm)22
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35027474
2020-01-12
用途: アルファロメオの足に・・・。
サービス業

アルファロメオのリアサスを外す際に必要です。
他の工具で代用するような整備は出来ないので滅多に使わないけど仕方ないかな。
KTCで統一しているので他の買い物と併せて購入。

対象商品 : 35027465
2017-05-21
用途: 車両のリアキャリバー外すのに使用~
沢新材木店

高トルクで仕舞っている個所ですが、ネジ山崩すことなく外せました♪
信頼のメーカーなので当然鴨、、、もう少しお値打ちならモア・GOOD

対象商品 : 35027492
2016-08-09
用途: 日産ミッション現行FF
自動車・二輪車・自転車関連業

これは、ボルトかかりが奥なので、加工入口を削りました。
どれも同じと思ったのが失敗でした。

対象商品 : 35027422
2015-03-21
用途: 愛車の整備に使用

KTCのスペシャル工具が購入できて満足です。今まで探しまくったけどどこにもなかったので…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする