KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35028007
品番
BEP3-075
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
9.5
寸法L(mm)
75
トラスコ品番
308-0561
質量(g)
100
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
22
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。