※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEP3-100 9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC 35028016 BEP3-100 9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC 35028016

9.5sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35028016 品番 BEP3-100
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)100 トラスコ品番308-0579 質量(g)120 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)22
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする