KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35028025
品番
BEP4-075
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
75
トラスコ品番
308-0587
質量(g)
180
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
29
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。