KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35028043
品番
BEP4-150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
150
トラスコ品番
308-0609
質量(g)
300
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
29
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。