19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35028077 品番 BEP6-250
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(sq.)19.0 寸法L(mm)250 トラスコ品番308-0633 質量(g)1070 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)38
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028077
2019-01-29
用途:
冷凍機レフユニット脱着時に使用
井口冷熱サービス 様

いいですよ!グッと力が加わるんで、大口径のボルトも簡単に緩みます。
12,7sq だと、ねじれが出て力が逃げるんですよね。少し重いのが難ですけど、我慢します。効率優先です。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする