KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35028095
品番
BEP8-200
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
25.4
寸法L(mm)
200
トラスコ品番
308-0650
質量(g)
1380
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
50
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。