KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品
KTCの エクステンションバー
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35028104
品番
BEP8-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)
25.4
寸法L(mm)
250
トラスコ品番
308-0668
質量(g)
1750
寸法D1(mm)
33
寸法D2(mm)
50
注意
※二本以上接続して使用しないで下さい。