12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35028147 品番 BAP43
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(sq.)凹12.7×凸9.5 仕様パワーフィット トラスコ品番308-0471 質量(g)110 寸法L(mm)41.7 寸法D(mm)28.5
注意
※アダプタの限界トルクは小さいほうが基準になります。
力の入れ過ぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35028147
2016-12-12
用途:
自動車部品の取付、取り外し用

使用感としては、接合部の嵌め合いなど申し分ないが、使用を続けていたら、そもそも固くて取り外しが難しい凸部が付いているピンストッパーのOリングが使用中に吹っ飛んで、ピン共々外れてしまった。結局、代替の普通Oリングを探すに時間を取られてしまった。

対象商品:
35028147
2013-04-05
用途:
車やバイク整備

この商品を使う前は、他社のアダプターを使用していました。
しかしインパクトとアダプターのガタの為、回転させるとブレていましたが
これはブレがほとんどなく、トルクもしっかり伝わっています。
もう少し金額が安くなると嬉しいのですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする